Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Veste Nature

Softshell Nature
GILET MATELASSE NATURE GRIS L
MODYF

Art. N° M442069002

-,--

Veste Nature

Art. N° M442069002

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Cette veste moderne et multifonction est adaptée à tous les usages et s'allie parfaitement à une chemise, un pull ou un haut. Appréciez son confort et son design.
  • Tissu chaud, respirant, coupe-vent et imperméable (Imperméabilité 10 000 mm)

  • 2 poches poitrine, 2 poches avant avec fermeture zippée, poche Napoléon intérieure

  • Doublure de poche chaude, E-Care, manchon couvert

  • Rembourrage/doublure aramide (hautement résistant(e) à l'usure) aux épaules, intérieur du col en polaire

  • Fermetures zippées pratiques au niveau de la couture latérale

Couleur

Gris granit

Taille

L

Matière

100% polyamide

Poids de la fibre au m²

165 g

Rembourrage

100% polyester

Poids du revêtement du rembourrage par m²

100 g

Lavable à

40°C

Instructions d'entretien

Do not bleach
Tumble drying at low temperature
Do not iron
Do not dry-clean