Veste de travail Stretch X
Veste de travail Stretch X
VESTE STRETCH X GRIS XL
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boutons couverts pour éviter les rayures
- 5 poches extérieures, 2 poches intérieures et une poche pour stylos
- Tissu e-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)
- Inserts réfléchissants, poignets et ourlet ajustables avec fermeture à scratch
- Triple couture, clips porte-badge
- STANDARD 100 par OEKO-TEX®
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille | XL |
Matière | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 260 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |