Veste de pluie imperméable haute visibilité, classe 3
Veste pluie imperméabilité haute visibilité
VESTE DE PLUIE HV MODYF JAUNE L
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Revêtement PU, coupe-vent, imperméable (colonne d'eau de 3 000 mm), fermeture éclair dissimulée
- 2 poches latérales avec fermeture par boutons-pression
- Bandes rétroréfléchissantes fluorescentes 3M
- Coutures soudées, capuche intégrée dans le col avec cordon, poignets élastiqués
- EN ISO 20471 classe 3, EN 343
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Jaune |
Taille | L |
Matière | 100% polyester |
Poids du tissu par m2 | 160 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |