Gilet de travail sans manches matelassé Smart
Gilet matelassé Smart
GILET MATELASSE SMART MARINE XXL
Art. N°
M442153004
EAN 4061975687487
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gilet de travail matelassé très fonctionnel disposant de 8 poches
- Ce gilet possède de nombreuses poches afin d'avoir toujours vos outils sous la main.
- 1 poche interne zippée
- 2 poches avant italiennes
- En surpiqure des deux poches italienne : deux poches cargo avec fermeture à rabat
- Deux poches zippées situées au-dessus des poches cargo
- Une poche poitrine située à droite
- Grâce à son dos allongé vous serez protégés face au courant d'air frais.
- 65 % polyester, 35 % coton - Approx. 195 g/m²
- Matelassage 100 % polyester - Approx. 220 g/m²
Tailles disponibles :
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationLes vestes sans manches matelassées offrent une chaleur supplémentaire tout en permettant une plus grande liberté de mouvement, ce qui en fait un choix populaire pour les travailleurs en extérieur, en entrepôt, en logistique, dans la vente de services et dans l'industrie.
Mode d'emploi
Conseils d'entretien:
- Lavage à 60°
- Blanchiment interdit
- Nettoyage à sec interdit
- Repasser à température moyenne
- Séchage à température normale
Couleur | Bleu marine |
Taille | XXL |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 190 g |