Blouson de travail STARLINE®
Blouson aviateur, Starline
STARLINE WERKVEST GRIJS/ORANJE 3XL
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Robuste, fonctionnel, extra-robuste
- 2 poches avant, une poche poitrine avec poche pour téléphone portable
- Passepoil réfléchissant sur le devant et dans le dos
- Coutures renforcées, col montant, fermeture éclair YKK dissimulée
- Poignets et ourlet ajustables, coupe rallongée au dos
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille | 3XL |
Matière | 65% polyester, 35% coton |
Poids du tissu par m2 | 250 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |