Vibreur béton électrique
Vibreur béton électrique
VIBREUR BETON ELECTRIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Equipé d’une sangle réglable pour le transport en bandoulière
- Entraîneur hexagonal
- Bouton marche/arrêt protégé, étanche à l’eau et aux poussières
- Prise de terre/double isolation
- Bonne résistance aux chocs
- Liberté de travail : rien n’est posé au sol
- Sécurité, la prise n’est pas en contact avec le sol
Fiches de données de sécurité(X)
Vibration des bétons armés : linteaux, chaînages, coffres, volets roulants, dalles, planchers, semelles de fondations, murs branchés, poteaux
Tension nominale | 230 V |
Courant nominal | 10 A |
Puissance d'entrée | 2300 W |
Fréquence | 50 Hz |
Vibration | 2.216 m/s² |
Longueur de câble | 80 cm |
Niveau de pression sonore | 85.5 dB |
Indice de protection IP | IP 23 |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Outils électriques et électroniques |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Poids du produit (par pièce) | 5,674 kg |
Poids de la machine | 4,8 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!