Vis ASSY® 4 en acier inoxydable hautement résistant à la corrosion (HCR) 1.4539 Vis en acier inoxydable hautement résistant à la corrosion 1.4539 non allié, filetage partiel, tête fraisée
Vis à bois ASSY 4 HCR CS inox 1.4539 FP TF RW
VIS BOIS ASSY4 A4 HCR 4X60
ASSY 4 HCR 1.4539 CS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Raccord optimal pour la quincaillerie ou dans les produits en bois à forte densité
- Pour le raccord d'éléments avec des vis en acier à filetage total
- Ajustement parfait de la tête à 90° dans la quincaillerie préfraisée
- Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête
- La tête est insérée par pression
Couple de rupture plus élevé
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage simple
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis
- Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisages sur la pointe de la vis
- Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
Adaptée aux zones fortement contaminées par le chlorure ou le SO2 et exposées simultanément à des projections d'eau ou au brouillard
- En acier inoxydable hautement résistant à la corrosion, austénitique, non magnétique et antirouille, classe HCR (haute résistance à la corrosion) 1.4539
- Peut être utilisée dans les zones extérieures exposées aux éléments, les zones à projections d'eau ou à brouillard, ou encore dans les atmosphères industrielles à haut niveau d'exposition au chlorure combiné à des teneurs élevées de SO2 et d'humidité, avec concentration importante de polluants
- Classe de résistance à la corrosion KWK IV
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige
- Pour éviter la corrosion de contact qui peut se produire entre deux métaux différents en contact direct. En conjonction avec l'eau ou l'humidité normale par exemple, le métal noble favorise la corrosion du métal de base. Il est généralement recommandé d'utiliser du métal noble pour le produit à la surface plus petite, par exemple, la vis. Une couche de protection non conductrice entre les métaux est également recommandée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage dans les zones fortement exposées à la corrosion
Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Le filetage de la vis est entièrement positionné dans le composant inférieur une fois vissé.
Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige
- Pour éviter la corrosion de contact qui peut se produire entre deux métaux différents en contact direct. En conjonction avec l'eau ou l'humidité normale par exemple, le métal noble favorise la corrosion du métal de base. Il est généralement recommandé d'utiliser du métal noble pour le produit à la surface plus petite, par exemple, la vis. Une couche de protection non conductrice entre les métaux est également recommandée
Diamètre nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 8 mm |
Hauteur de tête (k) | 2,5 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Forme de filetage | Filetage simple |
Longueur de filetage (lg) | 39 mm |
Diamètre de l'âme | 2,5 mm |
Forme de pointe | Pointe avec fraise à sommet |
Angle de pointe | 28 Degré |
Matière | Acier inoxydable, 1.4539, X1NiCrMoCuN25-20-5 |
Finition | Brut |
Angle de vissage mini/maxi | 0-90 Degré |
Poids du produit (par pièce) | 3,376 g |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | A l'air libre |
Machines adaptées | Würth BS 14-A Combi |
Homologation | ETA-11/0190 |
Vis nécessitant une homologation | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!