Vis Euro, tête fraisée, type A
Vis Euro tête fraisé type A
VIS-EURO-TF-A-AW20-(E2J)-6,3X14
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pré-percer un trou de 5 mm de diamètre
Diamètre nominal (d) | 6,3 mm |
Longueur (l) | 14 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 7,4 mm |
Hauteur de tête (k) | 1,8 mm |
Détails de tête | Type A |
Empreinte intérieure | AW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de filetage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 4 mm |
Forme de pointe | Plat |
Angle de vissage mini | 45 Degré |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Matière | Acier trempé |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Quincaillerie |