Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis Euro, tête fraisée, type A

Vis Euro tête fraisé type A
VIS-TF-RED-AW20-(E2J)-6,3X14

Art. N° 027666314
EAN 4038898564942

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué. Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Pré-percer un trou de 5 mm de diamètre

Diamètre nominal (d)

6,3 mm

Longueur (l)

14 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

6,8 mm

Hauteur de tête (k)

1,8 mm

Détails de tête

Type A

Empreinte intérieure

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Forme de filetage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

4 mm

Forme de pointe

Plat

Angle de vissage mini

45 Degré

Angle de vissage maxi

90 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois
Matériaux en bois
Bois tendre

Type d'application

Quincaillerie
Construction de magasins
Construction de halls d'exposition
Mobilier