Vis à ailettes, ailettes rondes
Vis à oreilles (Papillon) DIN 316 acier zingué 4.8
VIS-OREILLES-DIN316-D-TPG-(A2K)-M6X40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Diamètre extérieur (d2) | 13 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Hauteur des ailettes (h1) | 17 mm |
Largeur des ailettes (e2) | 33 mm |
Hauteur de tête | 17 mm |
Matière | Fonte malléable |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Avec ailettes |
Type d’empreinte | Avec la main |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Design | Frappé à froid |
Classe du produit | C |