Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à ailettes, ailettes rondes

Vis à oreilles (Papillon) DIN 316 acier zingué 4.8
VIS-OREILLES-DIN316-D-TPG-(A2K)-M8X50

Art. N° 02378 50
EAN 4011231292221

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 316, fonte malléable, zinguée (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Diamètre extérieur (d2)

16 mm

Longueur (l1)

50 mm

Hauteur des ailettes (h1)

20 mm

Largeur des ailettes (e2)

39 mm

Hauteur de tête

20 mm

Matière

Fonte malléable

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Avec ailettes

Type d’empreinte

Avec la main

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1,25 mm

Forme de filetage

Filetage métrique

Design

Frappé à froid

Classe du produit

C