Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FP

Vis bois TF ASSY 3 FP zingué fraisoirs à facettes
ASSY3.0 ECOFAST TFF ZI 6X160 AW30
ECOFAST ASSY 3.0

Art. N° 0170656160

-,--

Vis à bois ASSY® 3.0, zingué FP

Art. N° 0170656160

-,--

Quantité

Cdt

x100 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, l'aménagement intérieur, la couverture et la menuiserie.

Acier zingué, bleu passivé (A2K), filetage partiel, tête fraisée autofraisante, empreinte AW



Serrage du bois sans risque de fissure



Supports :


Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.


Frasoirs à facettes pour fraiser où que vous soyez


  • Permet le raccordement de deux éléments en bois

  • Réduction des risques d'endommagement des composants en bois

  • Réduction des risques d'éclatement de la surface du bois


Fraises deux tailles – "l'aide" pour réduire l'effort du vissage


  • Réduction du couple de vissage et de fraisage, notamment pour les vis de grande longueur

  • Protection de l'outillage

  • De Ø= 5 mm, L= 70 mm


Filetage asymétrique pour une vitesse accrue


  • Faible couple de serrage

  • Couple de foirage élevé

  • Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneaux agglomérés classiques

  • Double filetage : 3,0-4,5 mm

  • Filetage pas gros : 5,0-12,0 mm


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale du couple

  • Ajustement optimal

  • Positionnement rapide

  • La vis se met bien en place.

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis

  • Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Pointe anneau/contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau

  • Réduction du couple de serrage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau

  • Pointe anneau : 3,0-4,5 mm

  • Pointe contre-filet : 5,0-12,0 mm
Indication

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.


Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.


Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau,etc.), p. ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, abaques et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Domaine d'applicationRaccords bois-bois et acier-bois, construction de meubles, aménagement de locaux commerciaux, aménagement intérieur et construction intérieure.
Mode d'emploi

Pour le bois résineux ou les matériaux à base de bois tendre, ne pas effectuer de pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, pré-percer un trou au diamètre du fût de la vis.


Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.

Diamètre nominal (d)

6 mm

Longueur (l)

160 mm

Forme de tête

Countersunk head

Diamètre de tête (dh)

12 mm

Hauteur de tête (k)

4,2 mm

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Empreinte

AW30

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Filetage

Filetage partiel

Meule de fraisage

Oui

Forme de filetage

Filetage à gros pas

Longueur de filetage (lg)

70 mm

Diamètre de l'âme

3,9 mm

Forme de pointe

Pointe avec contre-filetage

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zingué

Couleur

Argent

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué
Bois
Matériaux en bois
Bois dur
LVL
Bois tendre

Type d'application

Isolation sur les chevrons
Couverture
Construction d'éléments
Construction en bois
Construction en panneaux de bois
Second œuvre
Construction en bois structurelle
Universel

Accessoire complémentaire

Verrouillage de foret

Vis nécessitant une homologation

Oui

Homologation

Vis ASSY D8 avec tête fraisée

Conforme ROHS

Oui

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques