Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois ASSY® 3.0 zingué FP

Vis bois TCB ASSY 3.0, FP zingué (AW)
SCR-PANHD-WO-AW20-(A3K)-5X100/52
ASSY 3.0

Art. N° 0153150100

-,--

Vis à bois ASSY® 3.0 zingué FP

Art. N° 0153150100

-,--

Quantité

Cdt

x100 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Spécialement adaptée au vissage de tôles fines dans le bois.

Relie les pièces en bois sans risque de fissure



Filetage asymétrique pour plus de vitesse


  • Faible couple de vissage

  • Couple de foirage élevé

  • Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement excellent

  • Centrage facilité

  • La vis se met en place de manière sûre

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Sans oscillation

  • Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé

  • Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un assemblage près des bords

  • Réduction de couple de vissage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement de la pointe anneau
Indication

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.



Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe auto-perceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, etc.), comme par ex. vis pour cheville, vis à bois hexagonales DIN 571 ou vis Wüpofast.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Domaine d'application

Vissage de tôles fines dans le bois dans l'aménagement de locaux commerciaux, l'agencement intérieur et la fabrication de meubles.

Mode d'emploi

Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.

Diamètre nominal (d)

5 mm

Longueur (l)

100 mm

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Diamètre de tête (dh)

10 mm

Hauteur de tête (k)

3,6 mm

Empreinte intérieure

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Forme de filetage

Filetage simple

Longueur de filetage (lg)

52 mm

Diamètre de l'âme

3,15 mm

Forme de pointe

Pointe avec filetage annulaire

Angle de pointe

20 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zingué

Couleur

Argent

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Poids du produit (par pièce)

9,600 g

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué
Bois
Matériaux en bois
Bois dur
LVL
Bois tendre

Type d'application

Tôle/bois
Couverture
Construction d'éléments
Construction en bois
Construction en panneaux de bois
Construction en bois structurelle
Universel

Homologation

ETA-11/0190

Conforme ROHS

Oui

Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques