Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois ASSY®plus spéciale tête fraisée réduite

Vis à bois ASSYplus inox A2 PT TF réduite 60° AW
ASSY PLUS S- FP/TFR-AW10-A2-3,550
ASSYPLUS

Art. N° 0166533550

-,--

Vis à bois ASSY®plus spéciale tête fraisée réduite

Art. N° 0166533550

-,--

Quantité

Cdt

x500 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Vis auto perceuse à tête réduite en inox A2

Pointe autperceuse spéciale courte :


ancrage plus rapide dans le bois


évite le fendage du bois lors d'une fixation proche des bords


Filetage asymétrique et partiel


insertion rapide


excellente résistance à l'arrachement


Tête réduite classique 60° :


fixation discrète à fleur ou noyée


Ø5 mm pour les vis de Ø 3,5 mm


Ø7 mm pour les vis de Ø 4 et 4,5 mm


Empreinte AW


Vissage précis et confortable sans risque de ripage

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Domaine d'application

En extérieur ou intérieur, pour des parcloses, moulures, plinthes, marches d'escalier

Diamètre nominal (d)

3,5 mm

Longueur (l)

50 mm

Longueur de filetage (lg)

30 mm

Forme de tête

Tête fraisée 60°

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b)

30 mm

Diamètre de tête (dh)

5 mm

Hauteur de tête (k)

3 mm

Empreinte

AW10

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Filetage

Filetage partiel

Version

Filetage partiel

Forme de filetage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

2,1 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Angle de vissage maxi

90 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué
Bois
Matériaux en bois
Bois dur
LVL
Bois tendre

Homologation

Vis ASSY D8 avec tête fraisée

Poids du produit (par pièce)

2,62 g

Conforme ROHS

Oui

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques