Vis à bois, DIN 571 A2 Tête hexagonale
Tirefond bois TH DIN 571 inox A2
VIS-DIN571-A2-CLÉ13-8X80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour des raccords en bois massif
- Tête hexagonale pour une meilleure application de la force lors du vissage
- La vis à bois forme son filetage intérieur au lieu de le couper
- Selon le diamètre, un préperçage doit être effectué
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la construction bois, à l'exclusion des zones nécessitant un agrément. Les domaines d'application sont, par exemple, la construction de toitures, la construction d'abris automobiles, la construction intérieure, les travaux électriques, les goulottes de câbles en rapport avec les chevilles
- Selon le diamètre de la vis, un préperçage doit être effectué
- Dans le cas de raccords en acier, le métal doit être prépercé en correspondance du diamètre de la vis (max + 1 mm) et le bois en fonction du diamètre du fût de la vis
Diamètre nominal (d) | 8 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Longueur filetée (filetage bois) | 48 mm |
Hauteur de tête (k) | 5,5 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW13 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Conforme à la norme RoHS | Oui |