Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois Speed Acier zingué, empreinte AW

Vis à bois TCB ELMO Speed acier zingué FT AW
VIS-TCB-FENTE-RW20-(A2K)-4,5X45/42
ELMO-SPEED-ASSY

Art. N° 017214545
EAN 4024835263801
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La vis combinée qui fait gagner du temps

Filetage asymétrique


  • Faible couple de serrage

  • Couple de foirage élevé


Empreinte AW


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement excellent

  • Identification rapide

  • La vis se met en place de manière sûre

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Sans oscillation

  • Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé


Tête


  • Tête cylindrique bombée

  • Fente à empreinte Combi AW
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à presque toutes les applications dans le secteur de l'électricité

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d)

4,5 mm

Longueur (l)

45 mm

Longueur de filetage (lg)

42 mm

Diamètre de tête (dh)

9 mm

Hauteur de tête (k)

3,15 mm

Empreinte intérieure

RW20

Homologation

ETA-11/0190

Type d'application

Second œuvre

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Diamètre de l'âme

2,7 mm

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Forme de filetage

Double filetage

Forme de pointe

Pointe

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cheville multimatériaux en plastique Zebra Shark® sans collerette

CHEV ZEBRA SHARK ROUGE 6X36

ZEBRA-SHARK
Cheville universelle pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction (faible plage de charges)
x 200 pcs
Cheville multimatériaux en plastique ZEBRA Shark® avec collerette

CHEV ZEBRA SHARK BLANCHE 6X37

ZEBRA-SHARK
Cheville universelle pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction (faible plage de charges)
x 200 pcs