Vis à bois WÜPO filetage total et partiel pozidrive, inox A4
Vis à bois WÜPOFAST TF inox A4 filetage total PZ
VIS WUPO TF POZI INOX A4 FT 4X20
WUEPOFAST
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Inox A4
- Empreinte cruciforme Pozidrive
- Tête fraisée
- Filetage total ou partiel suivant les dimensions
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 20 mm |
Diamètre de tête (dh) | 8 mm |
Empreinte intérieure | Z2 |
Type de filetage | Filetage total |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |