Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois WÜPO filetage total et partiel pozidrive, inox A4

Vis à bois WÜPOFAST TF inox A4 filetage total PZ
VIS WUPO TF POZI INOX A4 FT 5 X 35
WUEPOFAST

Art. N° 0182945035
EAN 4045989919024

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidrive en inox A4
  • Inox A4

  • Empreinte cruciforme Pozidrive

  • Tête fraisée

  • Filetage total ou partiel suivant les dimensions
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour tous travaux d'aménagement extérieur dans un milieu très corrosif

Diamètre nominal (d)

5 mm

Longueur (l)

35 mm

Diamètre de tête (dh)

9 mm

Empreinte intérieure

Z2

Type de filetage

Filetage total

Matière

Acier inoxydable A4

Poids du produit (par pièce)

1 g