Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tête fraisée WÜTOX, filetage partiel TX Vis à bois

Vis à bois WUPO FP tête fraisée acier zingué (TX)
VIS WUPO TX 2.0 FP TFF 4X30

Art. N° 017601430
EAN 4058794202670

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

WÜTOX – vis à bois

Filetage large


  • Réduction du foirage des vis dans certains matériaux en bois

  • Caractéristique de filet plus rapide qu'avec un filetage à un seul filet ; gain de temps de plus de 20 %

  • Le revêtement plastique anti-friction spécial réduit également le couple de serrage


Pointe de vis


  • Pointe aiguisée avec nervures de fraisage supplémentaires

  • Contact précis et sûr, y compris pour les panneaux en bois stratifié

  • Moins de risques d'éclatement grâce aux nervures de fraisage supplémentaires, notamment lors de fixations proches du bord


Tête avec filets fraisés


  • Pour un enfoncement parfait dans le bois

  • Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal


Fraises deux tailles


  • La meule de fraisage, ou pièce de friction, libère le passage du fût, limitant ainsi le couple de vissage, et elle garantit un ajustement de la vis plus rapide et plus économe en énergie

  • Meule de fraisage à partir du diamètre 5 mm/L ≥ 70 mm

  • Protège les outils de vissage et prolonge la durée de vie de la batterie


Empreinte TX


  • Sans oscillation, centrage optimal et longévité accrue

  • Diamètre compris entre 3,5 mm et 5 mm, un seul embout (TX 20) requis


Revêtement


  • Zingué galvanisé

  • Couche très épaisse à partir du diamètre 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)

  • Sans chrome VI


Emballage


  • Nouvel emballage compatible avec les étagères rouge-blanc-rouge Orsy

  • Ouverture à l'avant ou sur le côté pour faciliter le retrait des vis


Déclaration de performance


  • Produit de construction avec marquage CE

  • Valeurs statiques conformes à la norme EN 14592 avec déclaration de performances

  • Qualité contrôlée, calculable statiquement

  • Marquage W sur la tête de vis pour faciliter l'identification
Indication

Ne pas utiliser les vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge.

Produit de construction conforme à la norme CE - EN 14592 LE.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

4 mm

Longueur (l)

30 mm

Longueur de filetage (lg)

18 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante à rabat

Diamètre de tête (dh)

7,7 mm

Hauteur de tête (k)

3,5 mm

Empreinte intérieure

TX20

Diamètre de l'âme

2,6 mm

Matière

Acier de décolletage

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Vis nécessitant une homologation

Non