Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois WÜPOFAST®, zingué FT

Vis bois TF WÜPOFAST, filetage total zingué (PZ)
VIS-TF-BOIS-Z2-(A2K)-3,5X35/31
WUEPOFAST

Art. N° 019835 35
EAN 4011231255134

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier, zingué galvanisé bleu, filetage total, tête fraisée, tête à empreinte cruciforme pozidrive.

Empreinte cruciforme Pozidrive



Enduit de glissement en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend du revêtement glissant en plastique et de la propreté du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet, autant de facteurs qui rendent le vissage plus rapide, plus facile et plus convivial.



Pointe 25°


Positionnement précis sur les surfaces dures telles que les panneaux en bois aggloméré traités et étanches, tous les types de bois, les matériaux à base de bois et le MDF.
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

3,5 mm

Longueur (l)

35 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

7 mm

Empreinte intérieure

Z2

Type de filetage

Filetage total

Longueur de filetage (lg)

31 mm

Angle de pointe

25 Degré

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

1,450 g