Vis à bois à pointe autoperceuse pour aménagement extérieur ASSY®plus spéciale inox A2 FP
Vis à bois ASSYplus inox A2 pointe autoperceuse AW
ASSY PLUS S- FP/TFF-AW30-A2-6.5X140/66
ASSYPLUS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fraisage facile et propre
Fraisage facile de la vis grâce aux filets fraiseur. Les copeaux formés à la surface pendant le processus de vissage sont ramassés.
Vissage rapide
Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.
Positionnement précis, sans fissures
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.
Empreinte AW® pour un transfert de puissance et un positionnement optimum
L'empreinte AW® assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 6,5 mm |
Longueur (l) | 140 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 66 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante à rabat |
Diamètre de tête (dh) | 12 mm |
Empreinte intérieure | AW30 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Matière | Acier inoxydable |
Homologation | ETA-11/0190 |
Poids du produit (par pièce) | 23 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |