Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête bombée plateà six pans creux

Vis BHc ISO 7380-1 acier inoxydable A2
VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE4-M6X16

Art. N° 009801616
EAN 4024835187404

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 7380-1, acier inoxydable, A2-070
Indication

Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dk)

10,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3,3 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

070

Finition

Brut

Forme de tête

Tête demi-ronde

Type d’empreinte

Six pans creux

Empreinte intérieure

IS4

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Classe du produit

A