Vis à tête bombée plateà six pans creux
Vis BHc ISO 7380-1 acier inoxydable A2
VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE4-M6X8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 8 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,3 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 070 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Empreinte intérieure | IS4 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |