Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Vis TC acier zingué 10.9 à six pans creux ISO 4762
VIS-CHC-ISO4762-10.9-CLE17-A2K-M20X170

Art. N° 010820 170
EAN 4038898978190

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 4762/DIN 912, acier 10.9, zingué (A2K)
Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M20

Longueur (l1)

170 mm

Diamètre de tête (dk)

30 mm

Hauteur de tête (k1)

20 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique

Type d’empreinte

Six pans creux

Empreinte intérieure (s1)

IS17

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Classe du produit

A