Vis à tête cylindrique à six pans creux
Vis TC acier zingué 10.9 à six pans creux ISO 4762
VIS-CHC-ISO4762-10.9-CLE5-A2K-M6X145
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 145 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Empreinte intérieure (s1) | IS5 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |