Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Vis CHc ISO 4762 acier inoxydable A2
VIS-ISO4762-A2/70-17-M20X150

Art. N° 009420 150
EAN 4048539551545

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 4762/DIN 912, acier inoxydable A2-70
Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similitudes | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M20

Longueur (l1)

150 mm

Diamètre de tête (dk)

30 mm

Hauteur de tête (k1)

20 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique

Type d’empreinte

Six pans creux

Empreinte intérieure (s1)

IS17

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Classe du produit

A