Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H
Vis TCB DIN 7985 acier 4.8 zingué H
VIS-DIN7985-4.8-H4-(A2K)-M8X12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 7985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7045. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | les longueurs de filetage ont été modifiées | les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 12 mm |
Diamètre de tête (dk) | 16 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’empreinte | Cruciforme |
Empreinte intérieure | H4 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,25 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |