Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H
Vis à tête cylindrique bombée inox A2 DIN 7985 PH
VIS-DIN7985-A2/70-H2-M5X10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 7985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7045. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | les longueurs de filetage ont été modifiées | les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 10 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,8 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’empreinte | Cruciforme |
Empreinte intérieure | H2 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,8 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |