Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête demi-ronde aplatie et six pans mâle

Vis BHc ISO 7380-1 acier 010.9, acier zingué
VIS-ISO7380/1-010.9-CLE2,5-(A2K)-M4X8

Art. N° 00600148
EAN 4024835184335

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 7380-1, acier 010.9, zingué (A2K)
Indication

Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

8 mm

Diamètre de tête (dk)

7,6 mm

Hauteur de tête (k1)

2,2 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête demi-ronde

Type d’empreinte

Six pans creux

Empreinte intérieure

IH2.5

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Classe du produit

A