Vis à tête demi-ronde aplatie et six pans mâle
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier 010.9 brut
VIS-ISO7380/1-010.9-CLE3-M5X30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 30 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,75 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Empreinte intérieure | IS3 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |