Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête demi-ronde aplatie et six pans mâle

Vis BHc ISO 7380-1 acier 010.9, acier zingué
VIS-ISO7380/1-010.9-CLE5-(A2K)-M8X20

Art. N° 006001820
EAN 4011231107679

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 7380-1, acier 010.9, zingué (A2K)
Indication

Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (dk)

14 mm

Hauteur de tête (k1)

4,4 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête demi-ronde

Type d’empreinte

Six pans creux

Empreinte intérieure

IS5

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Classe du produit

A