Vis à tête fraisée à six pans creux

Vis FHc TF inox A2 à six pans creux DIN 7991
VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE6-M10X50

Art. N° : 010010 50

-,--

Vis à tête fraisée à six pans creux

Art. N° : 010010 50

-,--

Quantité

Cdt

x 50

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 7991 acier inoxydable A2
  • En raison de la géométrie de la tête, les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme et pourraient ne pas répondre aux conditions requises de résistance à la traction ou à la torsion. Ceci est identifiable grâce au repère sur la tête de vis, bien que seul le type d'acier soit indiqué, par exemple A2.
  • La résistance, par ex. A2-70, n'est pas spécifiée

  • Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées et sont conformes à la norme ISO 3506-1

  • Selon le type, les vis peuvent être en filetage partiel

  • Le fraisage des têtes de vis selon DIN 7991 et ISO 10642 doit être conforme à la norme DIN 74 forme F
Indication

La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées.



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

50 mm

Diamètre de tête (dk)

22,4 mm

Hauteur de tête (k1)

6,2 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

070

Finition

Brut

Conforme ROHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’entrainement

Six pans creux

Empreinte (s1)

IS6

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1,5 mm

Forme de filetage

Filetage métrique

Classe du produit

A