Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête fraisée à six pans creux

Vis FHc TF inox A4 à six pans creux DIN 7991
VIS-FHC-ISO10642-A4/070-CLE10-M16X25

Art. N° 029916 25
EAN 4024835111294

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 10642, acier inoxydable, A4-070/A4-050
  • En raison de la géométrie de la tête, les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme et pourraient ne pas répondre aux conditions requises de résistance à la traction ou au cisaillement.

  • Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées et sont conformes à la norme ISO 3506-1

  • Selon la dimension, certaines références peuvent être en filetage total

  • Le fraisage des têtes de vis selon DIN 7991 et ISO 10642 doit être conforme à la norme DIN 74 forme F
Indication

La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les diamètres nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M16

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

30,61 mm

Hauteur de tête (k1)

8,8 mm

Empreinte intérieure (s1)

IS10

Matière

Acier inoxydable A4

Classe de résistance

070

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’empreinte

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A