Vis à tête fraisée bombée avec empreinte H cruciforme
Vis à tête fraisée bombée inox A2 DIN 966
VIS-DIN966-A2-H3-M6X75
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 966 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7047. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les résistances 5.8 et 8.8 ont été supprimées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 75 mm |
Diamètre de tête (dk) | 11 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 50 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Type d’empreinte | Cruciforme |
Empreinte intérieure | H3 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |