Vis à tête fraisée empreinte cruciforme, H
Vis à tête fraisée TF acier zingué 4.8 DIN 965 PH
VIS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 965 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7046 partie 1/partie 2. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Le Ø nominal M1.6 a été supprimé | Les résistances 5.8 et A4-70 ont été supprimées | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 30 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,2 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’empreinte | Cruciforme |
Empreinte intérieure | H2 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,7 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |