Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Vis à tête fraisée empreinte cruciforme, H

Vis à tête fraisée TF inox A2 DIN 965 PH
VIS-DIN965-A2-H4-M10X100

Art. N° : 028110 100

-,--

Vis à tête fraisée empreinte cruciforme, H

Art. N° : 028110 100

-,--

Quantité

Cdt

x 50

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 965 acier inoxydable, A2, brut
Indication

La norme DIN 965 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7046 partie 1/partie 2. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Le Ø nominal M1.6 a été supprimé | Les résistances 5.8 et A4-70 ont été supprimées | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées).

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

100 mm

Diamètre de tête (dk)

18 mm

Hauteur de tête (k1)

5 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

50

Finition

Brut

Conforme ROHS

Oui

Forme de tête

Tête fraisée

Type d’entrainement

Cruciforme

Empreinte

H4

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1,5 mm

Forme de filetage

Filetage métrique

Classe du produit

A