Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête hexagonale à filetage partiel

Boulon de charpente TH DIN 601 acier 4.6, zingué
BOU TH ZI DIN601CHARPENTE 18X220

Art. N° 007818 220

Prix affichés aux clients après connexion

Vis à tête hexagonale à filetage partiel

Art. N° 007818 220

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 601, acier 4.6, zingué (A2K), avec écrou
Indication

La norme DIN 601 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4016. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | La résistance 4.8 a été ajoutée).

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M18

Longueur (l1)

220 mm

Hauteur de tête (k1)

11,5 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW27

Matière

Acier

Classe de résistance

4.6

Finition

Zingué

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Longueur filetée (filetage métrique) (b)

61 mm

Design

Avec écrou

Classe du produit

C

Conforme à la norme RoHS

Oui

Art. N° N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques