Vis tête hexagonale à filetage partiel
Vis TH DIN931 acier 8.8, zingué
VIS-DIN931-8.8-CLÉ17-(A2K)-M10X220
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Longueur (l1) | 220 mm |
Hauteur de tête (k1) | 7 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW17 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Longueur filetée (filetage métrique) (b) | 45 mm |
Classe du produit | B |
Conforme à la norme RoHS | Oui |