Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête hexagonale à filetage partiel

Vis TH ISO4014 acier 10.9, brut
VIS-ISO4014-10.9-CLÉ16-M10X90

Art. N° 005291090

-,--

Vis à tête hexagonale à filetage partiel

Art. N° 005291090

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

ISO 4014, acier 10.9, non allié
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

90 mm

Hauteur de tête (k1)

6,4 mm

Ouverture de clé (s1)

SW16

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Brut

Conforme ROHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Filetage

Filetage partiel

Classe du produit

A