Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis tête hexagonale à filetage partiel

Vis TH ISO4014 acier 10.9, brut
VIS-ISO4014-10.9-CLÉ27-M18X140

Art. N° 005218 140
EAN 4038898577577

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 4014, acier 10.9, non allié
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M18

Longueur (l1)

140 mm

Hauteur de tête (k1)

11,5 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW27

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Brut

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Longueur filetée (filetage métrique) (b)

48 mm

Classe du produit

A