Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête hexagonale à filetage partiel

Vis TH ISO4014 acier 8.8, brut
VIS-ISO4014-8.8-CLÉ30-M20X120

Art. N° 005120 120
EAN 4038898391579

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 4014, acier 8.8
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M20

Longueur (l1)

120 mm

Hauteur de tête (k1)

12,5 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW30

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Brut

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Longueur filetée (filetage métrique) (b)

46 mm

Design

Filetage partiel

Classe du produit

A