Vis à tête hexagonale à filetage partiel
Vis TH ISO4014 acier 8.8, brut
VIS-ISO4014-8.8-CLÉ8-M5X60
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 60 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,5 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Longueur filetée (filetage métrique) (b) | 16 mm |
Design | Filetage partiel |
Classe du produit | B |
Conforme à la norme RoHS | Oui |