Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête hexagonale avec filetage total

Vis TH DIN933 acier 8.8, zingué
VIS-HEX-DIN933-8.8-CLE22-(A2K)-M14X140

Art. N° 005714 140
EAN 4048539190232

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 933, acier 8.8, zingué (A2K)
Indication

La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M14

Longueur (l1)

140 mm

Hauteur de tête (k1)

8,8 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW22

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A