Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête hexagonale avec filetage total

Vis TH ISO4017 acier 8.8, brut
VIS-ISO4017-8.8-CLÉ10-M6X20

Art. N° 00556 20
EAN 4038898466857

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 4017, acier 8.8, non allié
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

20 mm

Hauteur de tête (k1)

4 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Brut

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Longueur filetée (filetage métrique)

20 mm

Classe du produit

A