Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Vis à tête hexagonale avec filetage total

Vis TH ISO 4017 acier 8.8, zingué
VIS-ISO4017-8.8-CLÉ24-(A2K)-M16X65

Art. N° : 005716 65

-,--

Vis à tête hexagonale avec filetage total

Art. N° : 005716 65

-,--

Quantité

Cdt

x 25

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Informations produit

Catalogue Würth(X)

Fiches de données de sécurité(X)

Certificats/Documents(X)

ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Type de filetage x diamètre nominal

M16

Longueur

65 mm

Hauteur de tête

10 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

8,8

Finition

Zingué

Conforme ROHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Ouverture de clé

SW24

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Filetage

Filetage total

Classe du produit

A

Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer