Vis à tête hexagonale avec filetage total
Vis TH ISO4017 acier 8.8, brut
VIS-ISO4017-8.8-CLÉ24-M16X120
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M16 |
Longueur (l1) | 120 mm |
Hauteur de tête (k1) | 10 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW24 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Longueur filetée (filetage métrique) | 120 mm |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |