Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

Vis TH ISO 4017 acier 8.8, zingué
VIS-ISO4017-8.8-CLÉ46-(A2K)-M30X160

Art. N° 005730 160
EAN 4045727278413

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M30

Longueur (l1)

160 mm

Hauteur de tête (k1)

18,7 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW46

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Longueur filetée (filetage métrique)

160 mm

Classe du produit

B