Produits similaires
Produits similaires

Vis à tête hexagonale avec filetage totale

Vis TH ISO4017 acier inoxydable A4
VIS-ISO4017-A4/70-CLÉ36-M24X140
Art. N° : 009124 140
Article sélectionné : Autres versions
Vous avez des questions ? 03 88 64 85 01
Prix/Cdt -,--
x 10
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Informations produit :
  • PDF 1
Description
ISO 4017, acier inoxydable A4, 70 non allié

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Données techniques

Type de filetage x diamètre nominal

M24

Longueur

140 mm

Hauteur de tête

15 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Conforme ROHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Ouverture de clé

SW36

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

3 mm

Forme de filetage

Filetage métrique

Conception de filetage

Filetage total

Classe du produit

A

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top