Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête ISO 4017, A2-50 et acier inoxydable A2-70, brut
Vis TH ISO4017 acier inoxydable A2
VIS-ISO4017-A2/70-CLÉ36-M24X140
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22. Une résistance allant jusqu'à A2-70, avec une taille nominale M24 | Résistance A2-50 à partir de la taille nominale M27
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M24 |
Longueur (l1) | 140 mm |
Hauteur de tête (k1) | 15 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW36 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |