Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment vis tête fraisée/vis à tête cylindrique/écrous hexagonaux/rondelles

DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN125 4.8 acier zingué système de rangement à compartiments
ASS.VIS MET.TF-TC-ECR.-ROND.ZI 4-6MM
SYSTEMKOFFER

Art. N° 5964004000

-,--

Assortiment vis tête fraisée/vis à tête cylindrique/écrous hexagonaux/rondelles

Art. N° 5964004000

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

1 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 963, DIN 84, DIN 934, DIN 125, acier 4.8 zingué, bleu passivé (A2K)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Matière

Acier

Finition

Zingué

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

1200 PCS

Poids du produit (par pièce)

3134 g

Dimensions du système

4.4.1

Assortiment vis tête fraisée/vis à tête cylindrique/écrous hexagonaux/rondelles comprenant :

 
Quantité
Produit
Description
Vis à tête fraisée fendue
50 x
Vis à tête fraisée fendue VIS-DIN963-4.8-(A2K)-M4X10
Art. N° 00394 10
Description :
M4x10 mm
DIN 963, acier 4.8, zingué (A2K), à fente
Quantité : 50 x
Vis à tête fraisée fendue
50 x
Vis à tête fraisée fendue VIS-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16
Art. N° 00395 16
Description :
M5x16 mm
DIN 963, acier 4.8, zingué (A2K), à fente
Quantité : 50 x
Vis à tête fraisée fendue
50 x
Vis à tête fraisée fendue VIS-DIN963-4.8-(A2K)-M6X20
Art. N° 00396 20
Description :
M6x20 mm
DIN 963, acier 4.8, zingué (A2K), à fente
Quantité : 50 x
Tête cylindrique à fente
50 x
Tête cylindrique à fente VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10
Art. N° 00404 10
Description :
M4x10 mm
DIN 84, acier 4.8, zingué (A2K)
Quantité : 50 x
Tête cylindrique à fente
50 x
Tête cylindrique à fente VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M4X16
Description :
M4x16 mm
DIN 84, acier 4.8, zingué (A2K)
Quantité : 50 x
Tête cylindrique à fente
50 x
Tête cylindrique à fente VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M4X20
Art. N° 00404 20
Description :
M4x20 mm
DIN 84, acier 4.8, zingué (A2K)
Quantité : 50 x
Tête cylindrique à fente
50 x
Tête cylindrique à fente VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M5X10
Art. N° 00405 10
Description :
M5x10 mm
DIN 84, acier 4.8, zingué (A2K)
Quantité : 50 x
Tête cylindrique à fente
50 x
Tête cylindrique à fente VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M5X16
Art. N° 00405 16
Description :
M5x16 mm
DIN 84, acier 4.8, zingué (A2K)
Quantité : 50 x
Tête cylindrique à fente
50 x
Tête cylindrique à fente VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M5X20
Art. N° 00405 20
Description :
M5x20 mm
DIN 84, acier 4.8, zingué (A2K)
Quantité : 50 x
Tête cylindrique à fente
50 x
Tête cylindrique à fente VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16
Art. N° 00406 16
Description :
M6x16 mm
DIN 84, acier 4.8, zingué (A2K)
Quantité : 50 x
Tête cylindrique à fente
50 x
Tête cylindrique à fente VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M6X20
Art. N° 00406 20
Description :
M6x20 mm
DIN 84, acier 4.8, zingué (A2K)
Quantité : 50 x
Tête cylindrique à fente
50 x
Tête cylindrique à fente VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25
Art. N° 00406 25
Description :
M6x25 mm
DIN 84, acier 4.8, zingué (A2K)
Quantité : 50 x
Ecrou hexagonal
100 x
Ecrou hexagonal MU-6KT-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4
Art. N° 03174
Description :
M4
DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)
Quantité : 100 x
Ecrou hexagonal
100 x
Ecrou hexagonal ECR-H-DIN934-I6I-CLÉ8-(A2K)-M5
Art. N° 03175
Description :
M5
DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)
Quantité : 100 x
Ecrou hexagonal
100 x
Ecrou hexagonal ECR-H-DIN934-I8I-CLÉ10-(A2K)-M6
Art. N° 03176
Description :
M6
DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)
Quantité : 100 x
Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux
100 x
Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D4,3
Art. N° 04074
Description :
M4
DIN 125, acier zingué (A2K)
Quantité : 100 x
Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux
100 x
Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D5,3
Art. N° 04075
Description :
M5
DIN 125, acier zingué (A2K)
Quantité : 100 x
Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux
100 x
Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D6,4
Art. N° 04076
Description :
M6
DIN 125, acier zingué (A2K)
Quantité : 100 x
Insert pour système, plastique, 4.4.1
1 x
Insert pour système, plastique, 4.4.1 INSERT PLASTIQ 4.4.1 3 COMPART
Art. N° 5581003010
Description : Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité : 1 x
Séparateur plastique pour compartiment de rangement
15 x
Séparateur plastique pour compartiment de rangement SEPARATEUR POUR INSERT 3 COMPART SYSTEMKOFFER
Art. N° 5581003014
Description : Pour une division des compartiments de rangement en plastique. Idéal pour un rangement organisé et la récupération des petites pièces.
Quantité : 15 x